曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200形

単列深溝玉軸受 6200形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479531756200ZZ-P5103090.6(最小)--32
1,950
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
479533066203ZZ-P5174012---65
2,700
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
479534216206ZZ-P53062161(最小)--199
4,740
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
479533426204ZZ-P52047141(最小)--106
3,040
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
479533856205ZZ-P52552151(最小)--128
3,640
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
479532636202ZZ-P5153511---45
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
479534646207ZZ-P5357217---288
5,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
479535166208ZZ-P5408018---366
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
479535526209ZZ-P5458519---407
7,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
479535956210ZZ-P5509020---463
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
479536316211ZZ-P55510021---607
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
479537176213ZZ-P56512023---990
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
479537536214ZZ-P57012524---1070
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
479537966215ZZ-P57513025---1180
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
479531666200ZZ-P410309---32
2,320
取扱い終了
返品不可
479532116201ZZ-P4123210---37
2,520
取扱い終了
返品不可
479532276201ZZ-P5123210---37
1,690
取扱い終了
返品不可
479532546202ZZ-P4153511---45
2,780
取扱い終了
返品不可
479532976203ZZ-P4174012---65
3,240
取扱い終了
返品不可
479533336204ZZ-P4204714---106
3,660
取扱い終了
返品不可
479533766205ZZ-P4255215---128
4,330
取扱い終了
返品不可
479534126206ZZ-P4306216---199
5,560
取扱い終了
返品不可
479534556207ZZ-P4357217---288
7,520
取扱い終了
返品不可
479535076208ZZ-P4408018---366
9,680
取扱い終了
返品不可
479535436209ZZ-P4458519---407
11,900
取扱い終了
返品不可
479535866210ZZ-P4509020---463
13,600
取扱い終了
返品不可
479536746212ZZ-P56011022---783
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479532636202ZZ-P5382974816202ZZE-P56202ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297481単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
479534646207ZZ-P5382975336207ZZE-P56207ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297533単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
479535166208ZZ-P5382975426208ZZE-P56208ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297542単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
479535526209ZZ-P5382975516209ZZE-P56209ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297551単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
479535956210ZZ-P5382975676210ZZE-P56210ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297567単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
479536316211ZZ-P5382975766211ZZE-P56211ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297576単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
479537176213ZZ-P5382975946213ZZE-P56213ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297594単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
479537536214ZZ-P5382976036214ZZE-P56214ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297603単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
479537966215ZZ-P5382976126215ZZE-P56215ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38297612単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5NACHI(不二越)1個
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする