NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6200形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
片シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47953157
6200Z
10
30
9
0.6(最小)
-
-
32
¥
650
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
47953184
6201Z
12
32
10
0.6(最小)
-
-
37
¥
710
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
47953236
6202Z
15
35
11
0.6(最小)
-
-
45
¥
770
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
47953272
6203Z
17
40
12
0.6(最小)
-
-
65
¥
900
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
47953315
6204Z
20
47
14
1(最小)
-
-
106
¥
1,020
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
47953351
6205Z
25
52
15
1(最小)
-
-
128
¥
1,220
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
47953394
6206Z
30
62
16
1(最小)
-
-
199
¥
1,590
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
47953437
6207Z
35
72
17
1.1(最小)
-
-
288
¥
2,090
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
47953473
6208Z
40
80
18
1.1(最小)
-
-
366
¥
2,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
47953525
6209Z
45
85
19
1.1(最小)
-
-
407
¥
3,310
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
47953561
6210Z
50
90
20
1.1(最小)
-
-
463
¥
3,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
47953604
6211Z
55
100
21
1.5(最小)
-
-
607
¥
4,410
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
47953647
6212Z
60
110
22
1.5(最小)
-
-
783
¥
5,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
47953683
6213Z
65
120
23
1.5(最小)
-
-
990
¥
6,490
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
47953726
6214Z
70
125
24
1.5(最小)
-
-
1070
¥
7,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
47953762
6215Z
75
130
25
1.5(最小)
-
-
1180
¥
8,010
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方