曜日別特売

単列深溝玉軸受 6300形

単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全14種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479552056321ZZ105225493(最小)--8050
62,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
479552326322ZZ110240503(最小)--9540
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479552576324ZZ120260553(最小)--14600
136,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479552756326ZZ130280584(最小)--18200
171,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479552936328ZZ140300624(最小)--21800
212,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479539636300ZZ103511---53
710
取扱い終了
代替品有
479540426301ZZ123712---60
760
取扱い終了
代替品有
479541216302ZZ154213---82
780
取扱い終了
代替品有
479544876307ZZ358021---457
2,400
取扱い終了
代替品有
479546366309ZZ4510025---833
4,470
取扱い終了
代替品有
479547766311ZZ5512029---1370
6,300
取扱い終了
代替品有
479548376312ZZ6013031---1700
7,730
取扱い終了
代替品有
479548916313ZZ6514033---2080
9,450
取扱い終了
代替品有
479549526314ZZ7015035---2520
11,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479539636300ZZ069479116300ZZE6300ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06947911単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
479540426301ZZ069479276301ZZE6301ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06947927単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
479541216302ZZ069479366302ZZE6302ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06947936単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
479544876307ZZ069479816307ZZE6307ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06947981単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
479546366309ZZ069480066309ZZE6309ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06948006単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
479547766311ZZ069480246311ZZE6311ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06948024単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
479548376312ZZ069480336312ZZE6312ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 06948033単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
479548916313ZZ070269416313ZZE6313ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 07026941単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
479549526314ZZ070269576314ZZE6314ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 07026957単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする