曜日別特売

単列深溝玉軸受 6300形

単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479539726300ZZNR1035110.6(最小)-0.5(最小)53
1,060
429
472(税込)
5日以内出荷
479540516301ZZNR1237121(最小)-0.5(最小)60
1,130
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
479541376302ZZNR1542131(最小)-0.5(最小)82
1,160
469
516(税込)
5日以内出荷
479542076303ZZNR1747141(最小)-0.5(最小)115
1,400
559
615(税込)
5日以内出荷
479542776304ZZNR2052151.1(最小)-0.5(最小)144
1,620
649
714(税込)
5日以内出荷
479543476305ZZNR2562171.1(最小)-0.5(最小)232
2,040
819
901(税込)
5日以内出荷
479544176306ZZNR3072191.1(最小)-0.5(最小)346
2,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
479544966307ZZNR3580211.5(最小)-0.5(最小)457
3,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
479545666308ZZNR4090231.5(最小)-0.5(最小)633
5,250
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
479546456309ZZNR45100251.5(最小)-0.5(最小)833
6,630
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
479547156310ZZNR50110272(最小)-0.5(最小)1070
7,930
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
479548466312ZZNR60130312.1(最小)-0.5(最小)1700
11,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
479549076313ZZNR65140332.1(最小)-0.5(最小)2080
13,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
479549616314ZZNR70150352.1(最小)-0.5(最小)2520
16,900
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479550226315ZZNR75160372.1(最小)-0.5(最小)3020
21,200
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
479547856311ZZNR5512029---1370
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする