NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47953927
6300NR
10
35
11
0.6(最小)
-
0.5(最小)
53
¥
950
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954085
6302NR
15
42
13
1(最小)
-
0.5(最小)
82
¥
1,030
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
47954164
6303NR
17
47
14
1(最小)
-
0.5(最小)
115
¥
1,250
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
47954234
6304NR
20
52
15
1.1(最小)
-
0.5(最小)
144
¥
1,410
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
47954304
6305NR
25
62
17
1.1(最小)
-
0.5(最小)
232
¥
1,810
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
47954374
6306NR
30
72
19
1.1(最小)
-
0.5(最小)
346
¥
2,360
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
47954444
6307NR
35
80
21
1.5(最小)
-
0.5(最小)
457
¥
3,160
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
47954523
6308NR
40
90
23
1.5(最小)
-
0.5(最小)
633
¥
4,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
47954593
6309NR
45
100
25
1.5(最小)
-
0.5(最小)
833
¥
5,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954672
6310NR
50
110
27
2(最小)
-
0.5(最小)
1070
¥
7,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954742
6311NR
55
120
29
2(最小)
-
0.5(最小)
1370
¥
8,310
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954803
6312NR
60
130
31
2.1(最小)
-
0.5(最小)
1700
¥
10,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954864
6313NR
65
140
33
2.1(最小)
-
0.5(最小)
2080
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954925
6314NR
70
150
35
2.1(最小)
-
0.5(最小)
2520
¥
14,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954986
6315NR
75
160
37
2.1(最小)
-
0.5(最小)
3020
¥
19,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955056
6316NR
80
170
39
2.1(最小)
-
0.5(最小)
3590
¥
23,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955092
6317NR
85
180
41
3(最小)
-
0.5(最小)
4230
¥
25,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955126
6318NR
90
190
43
3(最小)
-
0.5(最小)
4910
¥
34,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47954006
6301NR
12
37
12
1(最小)
-
0.5(最小)
60
¥
1,010
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方