曜日別特売

単列深溝玉軸受 6300形

単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479550476316NK80170392.1(最小)--3590
25,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
479550836317NK85180413(最小)--4230
28,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479551176318NK90190433(最小)--4910
37,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479551446319NK95200453(最小)--5670
46,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479551626320NK100215473(最小)--7000
60,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする