単列深溝玉軸受 6800形

単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479555466811-2NSL557290.3(最小)--83
5,760
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
479555556811NSL557290.3(最小)--83
5,760
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
479556346813NSL6585100.6(最小)--125
8,090
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
479556616814NSL7090100.6(最小)--135
9,090
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
479556956815NSL7595100.6(最小)--145
10,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
479557476817NS85110131(最小)--265
16,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
479557746818NS90115131(最小)--280
18,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
479558626822NS110140161(最小)--510
34,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
479559326828NS14017518---840
41,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする