単列深溝玉軸受 6900形

単列深溝玉軸受 6900形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479560276903Z173070.3(最小)--18
1,350
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
479560456904Z203790.3(最小)--36
1,380
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
479560636905Z254290.3(最小)--42
1,590
639
703(税込)
当日出荷
479560816906Z304790.3(最小)--45
1,900
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
479561066907Z3555100.6(最小)--73
2,090
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
479561426909Z4568120.6(最小)--122
2,890
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
479562216911Z5580131(最小)--177
4,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
479562826912Z6085131(最小)--191
4,830
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
479563256913Z6590131(最小)--200
5,720
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
479563866915Z75105161(最小)--345
7,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
479564136916Z80110161(最小)--363
9,870
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
479565016919Z95130181.1(最小)--567
15,900
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
479565356920Z100140201.1(最小)--771
18,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
479565446921Z105145201.1(最小)--793
23,200
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
479565626922Z110150201.1(最小)--830
28,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479565876924Z120165221.1(最小)--1130
31,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479566236928Z140190241.5(最小)--1900
42,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479559846901Z122460.3(最小)--11
1,210
489
538(税込)
欠品中
返品不可
479564476917Z85120181.1(最小)--517
11,900
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
479566056926Z130180241.5(最小)--1780
36,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
479561246908Z4062120.6(最小)--108
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
479559666900Z10226---9
920
取扱い終了
返品不可
479560026902Z15287---16
1,050
取扱い終了
返品不可
479561676910Z5072120.6(最小)--125
3,400
取扱い終了
返品不可
479563526914Z7010016---327
5,310
取扱い終了
返品不可
479564746918Z90125181.1(最小)--540
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479561246908Z126971366908ZZ6908Z 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 12697136単列深溝玉軸受 6900形NACHI(不二越)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする