複列深溝玉軸受

複列深溝玉軸受 - SKF(日本エスケイエフ)
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0材質(本体)炭素クロム鋼転動体材質炭素クロム鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
全19種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重C(N)
基本静定格荷重Co(N)
限界回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870201574206 ATN930622026000208009500
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
870201664207 ATN935722335100285008000
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
870201754208 ATN940802337100325007000
17,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
870201844209 ATN945852339000360006700
17,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
870201934210 ATN950902341000400006000
19,800
12,980
14,278(税込)
77日以内出荷
870202454215 ATN9751303172800800004000
51,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
870200964200 ATN91030149230520022000
5,500
取扱い終了
代替品有
870201054201 ATN912321410600620020000
5,580
取扱い終了
代替品有
870201144202 ATN915351411900750017000
5,750
取扱い終了
代替品有
870201234203 ATN917401614800950015000
5,960
取扱い終了
代替品有
870201324204 ATN9204718178001250013000
6,080
取扱い終了
代替品有
870201414205 ATN9255218190001460011000
6,470
取扱い終了
代替品有
870202024211 ATN9551002544900440005600
19,500
取扱い終了
返品不可
870202114212 ATN9601102857200550005300
24,600
取扱い終了
返品不可
870202274213 ATN9651203167600670004800
28,300
取扱い終了
返品不可
870202364214 ATN9701253170200735004300
29,100
取扱い終了
返品不可
870202544216 ATN9801403380600900003800
40,400
取扱い終了
返品不可
870202634217 ATN98515036936001020003600
85,400
取扱い終了
返品不可
870202724218 ATN990160401120001220003400
95,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
870200964200 ATN9289686274200 ATN94200 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968627複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
870201054201 ATN9289686364201 ATN94201 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968636複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
870201144202 ATN9289686454202 ATN94202 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968645複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
870201234203 ATN9289686544203 ATN94203 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968654複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
870201324204 ATN9289686704204 ATN94204 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968670複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
870201414205 ATN9289686794205 ATN94205 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968679複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする