曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080066446000-2NKE9102680.3(最小)--19
880
359
395(税込)
3日以内出荷
080066626000NKE9102680.3(最小)--19
880
359
395(税込)
5日以内出荷
080066876001-2NKE9122880.3(最小)--23
890
359
395(税込)
3日以内出荷
080067236002-2NKE9153290.3(最小)--32
1,000
399
439(税込)
3日以内出荷
080067666003-2NKE91735100.3(最小)--39
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080067846003NKE91735100.3(最小)--39
1,020
409
450(税込)
5日以内出荷
080068026004-2NKE92042120.6(最小)--70
1,100
449
494(税込)
3日以内出荷
080068276004NKE92042120.6(最小)--70
1,100
449
494(税込)
5日以内出荷
080068456005-2NKE92547120.6(最小)--79
1,270
509
560(税込)
10日以内出荷
080068636005NKE92547120.6(最小)--79
1,270
509
560(税込)
5日以内出荷
080068886006-2NKE93055131(最小)--117
1,510
599
659(税込)
3日以内出荷
080069066006NKE93055131(最小)--117
1,510
599
659(税込)
5日以内出荷
080069246007-2NKE93562141(最小)--156
1,850
749
824(税込)
3日以内出荷
080069426007NKE93562141(最小)--156
1,850
749
824(税込)
5日以内出荷
080069676008-2NKE94068151(最小)--194
2,420
969
1,066(税込)
3日以内出荷
080069856008NKE94068151(最小)--194
2,420
969
1,066(税込)
5日以内出荷
080070036009-2NKE94575161(最小)--246
3,140
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
080070466010-2NKE95080161(最小)--264
3,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
080070646010NKE95080161(最小)--264
3,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
080067486002NKE9153290.3(最小)--32
1,000
399
439(税込)
欠品中
返品不可
080067056001NKE912288---23
720
取扱い終了
080070286009NKE94575161(最小)--246
3,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする