曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)
(2件のレビュー)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080070986200-2NSE103090.6(最小)--32
730
299
329(税込)
3日以内出荷
080071166200NSE103090.6(最小)--32
730
299
329(税込)
3日以内出荷
080071346201-2NSE1232100.6(最小)--37
790
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
080071526201NSE1232100.6(最小)--37
790
319
351(税込)
3日以内出荷
080071776202-2NSE1535110.6(最小)--45
880
369
406(税込)
10日以内出荷
080071956202NSE1535110.6(最小)--45
880
369
406(税込)
3日以内出荷
080072386203NSE1740120.6(最小)--65
1,020
419
461(税込)
3日以内出荷
080072566204-2NSE2047141(最小)--106
1,150
469
516(税込)
3日以内出荷
080072746204NSE2047141(最小)--106
1,150
469
516(税込)
3日以内出荷
080072926205-2NSE2552151(最小)--128
1,370
559
615(税込)
3日以内出荷
080073176205NSE2552151(最小)--128
1,370
559
615(税込)
3日以内出荷
080073356206-2NSE3062161(最小)--199
1,790
719
791(税込)
3日以内出荷
080073536206NSE3062161(最小)--199
1,790
719
791(税込)
3日以内出荷
080073786207-2NSE3572171.1(最小)--288
2,380
959
1,055(税込)
3日以内出荷
080073966207NSE3572171.1(最小)--288
2,380
959
1,055(税込)
3日以内出荷
080074146208-2NSE4080181.1(最小)--366
3,060
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
080074326208NSE4080181.1(最小)--366
3,060
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
080074756209NSE4585191.1(最小)--407
3,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
080074936210-2NSE5090201.1(最小)--463
4,260
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
080075026210NSE5090201.1(最小)--463
4,260
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
080072136203-2NSE174012---65
820
取扱い終了
代替品有
080074576209-2NSE4585191.1(最小)--407
3,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
080072136203-2NSE069484626203-2NSE6203-2NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 06948462単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
080074576209-2NSE069485236209-2NSE6209-2NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 06948523単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007152
2025-06-06
用途: エンドレスペーパー機
佐藤工業製造業

だんだんうるさくなってベアリンを交換しました。静かになって良かった。

対象商品 : 08007134
2023-10-10
用途: 穀物搬送機の修理
黒﨑農園農・林・水産業

安い、早い、純正品。消耗部品はモノタロウ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする