単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全21種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080070826200-2NKE9103090.6(最小)--32
730
299
329(税込)
3日以内出荷
080071076200NKE9103090.6(最小)--32
730
299
329(税込)
5日以内出荷
080071256201-2NKE91232100.6(最小)--37
790
319
351(税込)
3日以内出荷
080071686202-2NKE91535110.6(最小)--45
880
359
395(税込)
3日以内出荷
080072046203-2NKE91740120.6(最小)--65
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080072226203NKE91740120.6(最小)--65
1,020
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
080072476204-2NKE92047141(最小)--106
1,150
469
516(税込)
3日以内出荷
080072836205-2NKE92552151(最小)--128
1,370
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
080073086205NKE92552151(最小)--128
1,370
729
802(税込)
5日以内出荷
080073266206-2NKE93062161(最小)--199
1,790
719
791(税込)
4日以内出荷
080073626207-2NKE93572171.1(最小)--288
2,380
959
1,055(税込)
3日以内出荷
080073876207NKE93572171.1(最小)--288
2,380
959
1,055(税込)
5日以内出荷
080074056208-2NKE94080181.1(最小)--366
3,060
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
080074486209-2NKE94585191.1(最小)--407
3,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
080074666209NKE94585191.1(最小)--407
3,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
080074846210-2NKE95090201.1(最小)--463
4,260
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
080071866202NKE91535110.6(最小)--45
880
359
395(税込)
欠品中
返品不可
080072656204NKE92047141(最小)--106
1,150
469
516(税込)
欠品中
080071436201NKE9123210---37
620
取扱い終了
080073446206NKE9306216---199
1,430
取扱い終了
080074236208NKE9408018---366
2,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする