単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)
(2件のレビュー)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
全22種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080075276300-2NSE91035110.6(最小)--53
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080075456300NSE91035110.6(最小)--53
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080075636301-2NSE91237121(最小)--60
1,080
439
483(税込)
3日以内出荷
080075886301NSE91237121(最小)--60
1,080
439
483(税込)
3日以内出荷
080076066302-2NSE91542131(最小)--82
1,110
449
494(税込)
3日以内出荷
080076246302NSE91542131(最小)--82
1,110
449
494(税込)
3日以内出荷
080076426303-2NSE91747141(最小)--115
1,360
549
604(税込)
3日以内出荷
080076676303NSE91747141(最小)--115
1,360
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
080076856304-2NSE92052151.1(最小)--144
1,550
629
692(税込)
当日出荷
080077036304NSE92052151.1(最小)--144
1,550
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
080077286305-2NSE92562171.1(最小)--232
1,960
789
868(税込)
3日以内出荷
080077466305NSE92562171.1(最小)--232
1,960
789
868(税込)
3日以内出荷
080077646306-2NSE93072191.1(最小)--346
2,540
999
1,099(税込)
3日以内出荷
080077826306NSE93072191.1(最小)--346
2,540
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
080078076307-2NSE93580211.5(最小)--457
3,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
080078256307NSE93580211.5(最小)--457
3,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
080078436308-2NSE94090231.5(最小)--633
5,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
080078686308NSE94090231.5(最小)--633
5,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
080078866309-2NSE945100251.5(最小)--833
6,380
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
080079046309NSE945100251.5(最小)--833
6,380
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
080079226310-2NSE950110272(最小)--1070
7,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
080079476310NSE950110272(最小)--1070
7,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: バイクホイール用
その他業種

純正部品は高価なので中身が同じNACHI製を購入、日本メーカーなので安心して使えます、信頼性はばっちりです。

対象商品 : 08007588
2022-10-14
用途: バイクのメンテナンス

純正部品より、安値なので、購入しました。今の所問題無く使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする