曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080075186300-2NKE91035110.6(最小)--53
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080075366300NKE91035110.6(最小)--53
1,020
409
450(税込)
5日以内出荷
080075546301-2NKE91237121(最小)--60
1,080
439
483(税込)
3日以内出荷
080075726301NKE91237121(最小)--60
1,080
439
483(税込)
5日以内出荷
080075976302-2NKE91542131(最小)--82
1,110
449
494(税込)
3日以内出荷
080076156302NKE91542131(最小)--82
1,110
449
494(税込)
5日以内出荷
080076336303-2NKE91747141(最小)--115
1,360
549
604(税込)
3日以内出荷
080076586303NKE91747141(最小)--115
1,360
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
080076766304-2NKE92052151.1(最小)--144
1,550
629
692(税込)
3日以内出荷
080076946304NKE92052151.1(最小)--144
1,550
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
080077126305-2NKE92562171.1(最小)--232
1,960
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
080077376305NKE92562171.1(最小)--232
1,960
789
868(税込)
5日以内出荷
080077556306-2NKE93072191.1(最小)--346
2,540
999
1,099(税込)
10日以内出荷
080077736306NKE93072191.1(最小)--346
2,540
999
1,099(税込)
5日以内出荷
080077986307-2NKE93580211.5(最小)--457
3,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
080078166307NKE93580211.5(最小)--457
3,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
080078346308-2NKE94090231.5(最小)--633
5,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
080078526308NKE94090231.5(最小)--633
5,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
080078776309-2NKE945100251.5(最小)--833
6,380
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
080078956309NKE945100251.5(最小)--833
6,380
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
080079136310-2NKE950110272(最小)--1070
7,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
080079386310NKE950110272(最小)--1070
7,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
080079566311NKE55120292(最小)--1370
9,010
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
080079656312NKE60130312.1(最小)--1700
11,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
080079746313NKE65140332.1(最小)--2080
13,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
080079836314NKE70150352.1(最小)--2520
16,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
080079926315NKE75160372.1(最小)--3020
20,600
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする