単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全20種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080080176804NSE203270.3(最小)--19
1,840
739
813(税込)
5日以内出荷
080080266805NSE253770.3(最小)--22
2,080
839
923(税込)
5日以内出荷
080080446806NSE304270.3(最小)--26
2,590
999
1,099(税込)
5日以内出荷
080080626807NSE354770.3(最小)--29
3,140
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
080080786808NSE405270.3(最小)--33
3,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
080081056810NSE506570.3(最小)--52
4,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
080081326816-2NSL80100100.6(最小)--155
13,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
080081576819-2NSL95120131(最小)--298
21,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
080081666819NSL95120131(最小)--298
21,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
080081756820-2NSL100125131(最小)--311
24,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
080081846820NSL100125131(最小)--311
24,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
080081936821-2NSL105130131(最小)--325
28,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
080082026821NSL105130131(最小)--325
28,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
080082186824-2NSL120150161(最小)--549
39,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
080082276824NSL120150161(最小)--549
39,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
080082366826-2NSL130165181.1(最小)--790
45,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
080082456826NSL130165181.1(最小)--790
45,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
080080876809NSE45587---40
3,250
取扱い終了
080081236812NSE607810---106
5,340
取扱い終了
080081486816NSL8010010---155
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする