単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080082546900NKE102260.3(最小)--9
1,310
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
080082726901NKE122460.3(最小)--11
1,360
549
604(税込)
5日以内出荷
080082976902NKE152870.3(最小)--16
1,480
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
080083156903NKE173070.3(最小)--18
1,530
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
080083336904NKE203790.3(最小)--36
1,560
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
080083586905NKE254290.3(最小)--42
1,790
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
080083766906NKE304790.3(最小)--45
2,120
849
934(税込)
5日以内出荷
080083946907NKE3555100.6(最小)--73
2,380
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
080084126908NKE4062120.6(最小)--108
2,660
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
080084376909NKE4568120.6(最小)--122
3,280
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
080084556910NKE5072120.6(最小)--125
3,960
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする