NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
内部すきま予圧記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08413186
6000ZZC3-D4M
10
26
8
18
C3
¥
750
¥
315
¥
347
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08413484
6007ZZC4E
35
62
14
151
C4
¥
1,640
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413572
6009ZZC4
45
75
16
241
C4
¥
2,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
08413658
6010ZZC3E
50
80
16
261
C3
¥
3,150
¥
1,323
¥
1,455
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08413667
6010ZZC4
50
80
16
261
C4
¥
3,240
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413737
6012ZZC4
60
95
18
412
C4
¥
4,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413798
6013ZZC4
65
100
18
439
C4
¥
5,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414105
6034ZZSC3
170
260
42
6890
C3
¥
96,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414114
6036ZZSC3
180
280
46
8880
C3
¥
102,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414132
6040ZZSC3
200
310
51
12000
C3
¥
154,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413265
6002ZZC4
15
32
9
31
C4
¥
840
¥
353
¥
388
(税込)
取扱停止中
返品不可
08413536
6008ZZC4
40
68
15
190
C4
¥
2,130
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
08413274
6002ZZNR**C3
15
32
9
31
C3
¥
1,110
取扱い終了
返品不可
08413694
6011ZZC4
55
90
18
381
C4
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方