曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全19種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084132836002ZZP515329
2,590
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
084133266003ZZP5173510
2,690
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
084134936007ZZP5356214
4,930
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
084135456008ZZP5406815
6,380
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
084135886009ZZP5457516
8,310
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084136766010ZZP5508016
9,730
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
084137036011ZZP5559018
12,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
084137466012ZZP5609518
13,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138076013ZZP56510018
16,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138346014ZZP57011020
19,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138686015ZZP57511520
22,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138956016ZZP58012522
26,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084139226017ZZP58513022
31,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084139746018ZZP59014024
36,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084131956000ZZP510268
1,900
取扱い終了
返品不可
084132226001ZZP512288
1,900
取扱い終了
返品不可
084133536004ZZP5204212
2,350
取扱い終了
返品不可
084133966005ZZP5254712
2,690
取扱い終了
返品不可
084134486006ZZP5305513
3,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする