NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08413773
6013M
65
100
18
¥
7,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413938
6018M
90
140
24
¥
15,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414087
6034M
170
260
42
¥
126,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414123
6040M
200
310
51
¥
201,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414157
6048
240
360
56
¥
301,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方