曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084134056006C4305513
1,130
475
523(税込)
5日以内出荷
返品不可
084135976010C4508016
2,820
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
084137556013C46510018
4,840
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138166014C47011020
5,550
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
084138436015MC37511520
9,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
084139476018MC39014024
15,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
084139836019C49514524
12,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
084140176020C410015024
14,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
084140786030MC315022535
83,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084140966034MC317026042
126,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
084142726203C4174012
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする