曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全20種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084131686000P510268
2,150
903
993(税込)
5日以内出荷
返品不可
084132566002P515329
2,480
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
084133446004P5204212
2,770
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
084134326006P5305513
3,830
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
084134756007P5356214
4,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
084135276008P5406815
6,110
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
084135636009P5457516
7,950
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
084136336010P5508016
9,310
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
084136856011P5559018
11,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
084137286012P5609518
13,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
084137826013P56510018
16,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138256014P57011020
18,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138526015P57511520
21,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
084138776016P58012522
25,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
084139566018P59014024
35,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084139926019P59514524
41,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084140266020P510015024
47,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084140536022P511017028
87,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084132136001P512288
1,820
取扱い終了
返品不可
084133786005P5254712
2,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする