単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0841312560/28ADDU285212
2,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
084133086003DU173510
990
416
458(税込)
当日出荷
084134236006DU305513
1,470
618
680(税込)
当日出荷
084134666007DU356214
1,810
761
837(税込)
当日出荷
084135186008DU406815
2,410
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
084136156010DU508016
3,560
1,496
1,646(税込)
11日以内出荷
返品不可
084137126012DU609518
5,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
084137646013DU6510018
6,110
2,567
2,824(税込)
5日以内出荷
返品不可
084140626024DDU12018028
36,700
15,414
16,955(税込)
5日以内出荷
返品不可
084132476002DU15329
980
419
461(税込)
取扱停止中
084133626005DU254712
1,290
549
604(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413423
2020-11-04
用途: 高速カッターのベアリング交換用
明星鉄工有限会社製造業

2019年の台風で水没した高速カッターが、ガラガラ音がしてうるさかったので
このベアリングに交換しました。
おかげさまで動作音も静かになりました。
同じメーカー、型番だったので、難なく交換作業できました。

対象商品 : 08413308
2020-11-06
用途: 車のメンテナンス

ベアリングの異音対策で使用しました。現在まで何ら不具合もなく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする