曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084131526000DDUC3102681822000
870
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
084132046001DDUC3122882218000
900
399
439(税込)
当日出荷
084133356004DDUC32042126811000
1,090
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
084134146006DDUC33055131168000
1,510
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
084134576007DDUC33562141516700
1,860
839
923(税込)
当日出荷
084135026008DDUC34068151906000
2,410
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
084135546009DDUC34575162415300
3,130
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
084136066010DDUC35080162614800
3,670
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
084139046017DDUC385130229183000
11,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
084132926003DDUC31735104113000
820
取扱い終了
返品不可
084136246010DUC35080162614800
3,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413335
2017-04-21
用途: バイクの整備に
s.t.sサンワテクニカルサービス

特に問題は無いと思います。純正部品より安く買えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする