曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084133176003VVC3P5173510
2,740
1,151
1,266(税込)
5日以内出荷
返品不可
084136426010VVC3E508016
3,560
1,496
1,646(税込)
5日以内出荷
返品不可
084138866016VVC38012522
9,690
4,070
4,477(税込)
5日以内出荷
返品不可
084139136017VVC38513022
11,500
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
084139656018VVC39014024
13,400
5,628
6,191(税込)
5日以内出荷
返品不可
084140086019VVC39514524
16,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084140356020VVC310015024
18,100
7,602
8,362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする