曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全23種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
内部すきま予圧記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084143766205ZZC4255215129C4
1,180
496
546(税込)
5日以内出荷
返品不可
084144646207ZZC4357217284C4
2,090
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
084145166208ZZC4408018366C4
2,710
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
084145686209ZZC4458519420C4
3,310
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
084146386210ZZC4509020459C4
3,780
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
084147626213ZZC465120231000C4
6,490
2,698
2,968(税込)
52日以内出荷
返品不可
084148056214ZZC470125241090C4
7,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
084148486215ZZC475130251190C4
8,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
084149366217ZZC485150281760C4
12,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
084151126222ZZC3110200384450C3
36,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084151466224ZZC3120215405290C3
53,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
084151646226ZZC3130230405960C3
63,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084151826228ZZSC3140250427680C3
80,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
084152076230ZZSC31502704510000C3
120,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084152346236ZZSC31803205215900C3
204,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
084144126206ZZC4306216199C4
1,530
643
707(税込)
取扱停止中
返品不可
084142186201ZC312321037C3
560
取扱い終了
返品不可
084143246204ZZC3P5204714107C3
2,450
取扱い終了
返品不可
084144556207ZZC3-D4M357217284C3
1,890
取扱い終了
返品不可
084145076208ZZC3-D4M408018366C3
2,160
取扱い終了
返品不可
084147176212ZZC46011022783C4
4,190
取扱い終了
返品不可
084147966214ZC370125241090C3
7,050
取扱い終了
返品不可
084150156218ZZC490160302180C4
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする