曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084140446020ZZP510015024
49,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084142636202ZZP5153511
2,310
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
084143856205ZZP5255215
3,660
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
084144736207ZZP5357217
6,280
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
084145256208ZZP5408018
8,140
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
084145776209ZZP5458519
9,940
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
084146746211ZZP55510021
13,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
084147266212ZZP56011022
15,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
084147786213ZZP56512023
19,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
084148146214ZZP57012524
21,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
084148576215ZZP57513025
24,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
084148936216ZZP58014026
28,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084149456217ZZP58515028
36,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150246218ZZP59016030
43,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150946220ZZP510018034
59,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084142276201ZZP5123210
1,760
取扱い終了
返品不可
084143066203ZZP5174012
2,170
取扱い終了
返品不可
084143336204ZZP5204714
2,450
取扱い終了
返品不可
084146476210ZZP5509020
9,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする