NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
シールド形状
片側シールド形
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
JIS等級
0
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
質量(g)
15900
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
52
内径d(Φmm)
180
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1700
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2000
基本定格荷重Cor(N)
241000
基本定格荷重Cr(N)
227000
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415225
6236ZS
180
320
52
227000
241000
1700
¥
204,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方