曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084147356213M651202310005300
8,460
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
084149726218M901603021804000
18,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150676220M1001803431703600
26,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
084151286224M1202154052902600
69,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084151736228M1402504276802200
105,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415243623819034055223001600
205,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084152686238MC19034055223001600
308,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415277624020036058267001500
253,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084153046252M26048080670001100
1,360,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084153136256M28050080704001000
1,450,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084153226260M3005408587800950
1,660,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084153386264M32058092111000850
1,780,000
749,800
824,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150426219M951703226403800
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする