曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084142026201P5123210
1,950
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
084142456202P5153511
2,150
903
993(税込)
当日出荷
084142886203P5174012
2,570
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
084143676205P5255215
3,400
1,428
1,571(税込)
5日以内出荷
返品不可
084144376207P5357217
6,010
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
084144986208P5408018
7,790
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
084145436209P5458519
9,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
084146136210P5509020
10,900
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
084146656211P55510021
12,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084147086212P56011022
14,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
084147536213P56512023
18,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
084147876214P57012524
20,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
084148846216P58014026
27,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084149186217P58515028
33,700
14,154
15,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
084149976218P59016030
41,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150766220P510018034
57,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
084141756200P510309
1,680
取扱い終了
返品不可
084143156204P5204714
2,340
取扱い終了
返品不可
084144036206P5306216
3,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする