曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全12種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084141936201DDUC3123210
790
359
395(税込)
当日出荷
084142366202DDUC3153511
870
399
439(税込)
当日出荷
084143426205DDUC3255215
1,380
629
692(税込)
当日出荷
084144286207DDUC3357217
2,370
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
084145956210DDUC3509020
4,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
084148666216DDUC3E8014026
10,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
084149636218DDUC39016030
16,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150336219DDUC39517032
19,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150586220DDUC310018034
22,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
084144826208DDUC3E408018
3,070
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
084145346209DDUC3458519
3,740
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
084143946206DDUC3306216
1,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08414236
2020-01-27
用途: バイクのホイールベアリング交換
有限会社平井電設

ホンダやヤマハのオートバイメーカーではベアリングを製作しておらず、当たり前ですがベアリング製作メーカーから仕入れています。純正部品で取り寄せるより3割程度で購入できるので、ベアリングの4桁番号さえ分かればコスパ最高です。もちろん部品不具合も純正同等です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08414342
2020-04-16
用途: バイクのメンテンナンス

純正同等品を4割程度安く入手することができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする