NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415365
6302VVP5
15
42
13
¥
3,060
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08414446
6207V
35
72
17
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
08414552
6209V
45
85
19
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方