曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
シールド形状両側非接触シール形外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084142976203VVC41740129550480017000
990
416
458(税込)
5日以内出荷
返品不可
084149276217VVC3851502884000620004300
13,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150066218VVC3901603096000715004000
16,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
084150856220VVC310018034122000930003600
22,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
084142546202VVC41535117650375020000
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする