NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
内部すきま予圧記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415444
6304ZZC4
20
52
15
145
C4
¥
1,330
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08415487
6305ZZC4
25
62
17
235
C4
¥
1,680
¥
706
¥
777
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08415654
6308ZZC4
40
90
23
636
C4
¥
4,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415898
6313ZZC3E
65
140
33
2110
C3
¥
12,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415977
6315ZZC4
75
160
37
3080
C4
¥
18,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08416178
6328ZZSC3
140
300
62
18500
C3
¥
212,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415943
6314ZZC4
70
150
35
2570
C4
¥
14,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
08415435
6304ZZC3-D4M
20
52
15
145
C3
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方