NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415374
6302ZZP5
15
42
13
¥
2,930
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415408
6303ZZP5
17
47
14
¥
3,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08415496
6305ZZP5
25
62
17
¥
5,040
¥
2,117
¥
2,329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08415548
6306ZZP5
30
72
19
¥
6,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415584
6307ZZP5
35
80
21
¥
9,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415663
6308ZZP5
40
90
23
¥
13,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415724
6309ZZP5
45
100
25
¥
16,900
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415767
6310ZZP5
50
110
27
¥
20,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415794
6311ZZP5
55
120
29
¥
23,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415837
6312ZZP5
60
130
31
¥
29,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415907
6313ZZP5
65
140
33
¥
35,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08416013
6316ZZP5
80
170
39
¥
66,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415986
6315ZZP5
75
160
37
¥
53,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方