NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
シールド形状
片側シールド形
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
JIS等級
0
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415532
6306ZNR
30
72
19
26700
15000
9500
¥
2,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415758
6310ZNR
50
110
27
62000
38500
6000
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方