曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
内部すきま予圧記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084156276308MC3409023636C3
5,820
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
084158736313MC365140332110C3
15,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
084159256314MC370150352570C3
18,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
084160046316MC380170393670C3
29,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084160566319C495200455760C4
35,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084160836319MC395200455760C3
53,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161266322MC3110240509510C3
95,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161356324MC31202605512500C3
176,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161536326MC31302805815200C3
224,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161626328MC31403006218500C3
276,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161966330MC31503206522700C3
348,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161086320MC3100215477040C3
70,200
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
084154536305C5256217235C5
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする