NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
シールド形状
片側接触シール形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
235
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
11200
基本定格荷重Cr(N)
20600
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415462
6305DU
¥
1,900
¥
798
¥
878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方