NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08415566
6307DDUC3
35
80
21
¥
3,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415602
6308DDUC3
40
90
23
¥
5,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
08415688
6309DDUC3
45
100
25
¥
6,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415733
6310DDUC3
50
110
27
¥
7,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415855
6313DDUC3
65
140
33
¥
13,100
¥
5,502
¥
6,052
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08416065
6319DDUC3
95
200
45
¥
46,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08416092
6320DDUC3
100
215
47
¥
60,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08415383
6303DDUC3
17
47
14
¥
1,090
取扱い終了
返品不可
08415514
6306DDUC3
30
72
19
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方