曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
シールド形状両側接触シール形外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300質量(g)145外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000基本定格荷重Cor(N)7900基本定格荷重Cr(N)15900荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084154176304DDUNR20521515900790010000
1,740
731
804(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする