NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08416756
6956MZZ
280
380
46
¥
658,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08416415
6901ZZP5
12
24
6
¥
2,871
取扱い終了
返品不可
08416677
6930MZZ
150
210
28
¥
59,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方