曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0841636369/2222399
1,330
579
637(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
0841637269/500M50067078
2,120,000
869,800
956,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841638869/530M53071082
2,160,000
949,800
1,044,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
0841639769/560M56075085
2,590,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084164066901DDNXR*12246
1,580
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
084166346924M12016522
40,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084166956932M16022028
88,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084167226936M18025033
122,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする