曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
シールド形状両側シールド形外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084164336902ZZ1C3152874350226026000
1,310
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
084164766908ZZC4406212137001000011000
2,290
962
1,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
084165466915ZZC3751051624400226006000
7,620
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
084165826916ZZC3801101625000240005600
9,870
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
084164586904ZZC4203796400370019000
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする