NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
13
シールド形状
両側シールド形
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
192
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
16300
基本定格荷重Cr(N)
19400
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08416485
6912ZZNR
¥
4,810
¥
2,021
¥
2,223
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方