曜日別特売

ベアリング

ベアリング - NSK(日本精工)
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47259003SSF694ZZ4114
770
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
47259012SSF696ZZ6155
660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47259012SSF696ZZ34609556F696-H-ZZSSF696ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台 NSK(日本精工) 34609556ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台NSK(日本精工)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする