JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
内容量
1個
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
選択してください
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
幅B(mm)
選択してください
8
9
10
12
13
14
15
16
面取寸法r(mm)
0.3
0.6
1
1.1
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22235352
6000ZZC3
10
26
8
0.3
19
¥
760
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235386
6001ZZC3
12
28
8
0.3
22
¥
770
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235413
6002ZZC3
15
32
9
0.3
30
¥
850
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235438
6003ZZC3
17
35
10
0.3
39
¥
890
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235456
6004ZZC3
20
42
12
0.6
69
¥
970
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235474
6005ZZC3
25
47
12
0.6
80
¥
1,090
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235492
6006ZZC3
30
55
13
1
116
¥
1,300
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22235517
6007ZZC3
35
62
14
1
155
¥
1,610
¥
619
¥
681
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22235535
6008ZZC3
40
68
15
1
192
¥
2,090
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235553
6009ZZC3
45
75
16
1
245
¥
2,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56732287
6010ZZC3
50
80
16
1.1
463
¥
3,220
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方