JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22235867
6200ZZC3
10
30
9
0.6
32
¥
560
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235894
6201ZZC3
12
32
10
0.6
37
¥
630
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235928
6202ZZC3
15
35
11
0.6
45
¥
690
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235946
6203ZZC3
17
40
12
0.6
65
¥
790
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235964
6204ZZC3
20
47
14
1
106
¥
910
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235982
6205ZZC3
25
52
15
1
128
¥
1,060
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236007
6206ZZC3
30
62
16
1
199
¥
1,400
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236025
6207ZZC3
35
72
17
1.1
288
¥
1,850
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236043
6208ZZC3
40
80
18
1.1
366
¥
2,390
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236068
6209ZZC3
45
85
19
1.1
407
¥
2,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236086
6210ZZC3
50
90
20
1.1
463
¥
3,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22236174
6212ZZC3
60
110
22
1.5
783
¥
4,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方