JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22236445
6303ZZC3
17
47
14
1
115
¥
1,060
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236463
6304ZZC3
20
52
15
1.1
144
¥
1,220
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236488
6305ZZC3
25
62
17
1.1
232
¥
1,540
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236515
6306ZZC3
30
72
19
1.1
346
¥
2,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
22236533
6307ZZC3
35
80
21
1.5
457
¥
2,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22236558
6308ZZC3
40
90
23
1.5
633
¥
3,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22236576
6309ZZC3
45
100
25
1.5
833
¥
5,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22236594
6310ZZC3
50
110
27
2
1070
¥
6,020
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236646
6311ZZC3
55
120
29
2
1370
¥
7,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236698
6312ZZC3
60
130
31
-
-
¥
8,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
22236743
6313ZZC3
65
140
33
2.1
2080
¥
10,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236795
6314ZZC3
70
150
35
2.1
2520
¥
12,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22236838
6315ZZC3
75
160
37
2.1
3020
¥
16,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方