通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。



取り付けやすく、
モニター画面の機能がわかりやすく使いやすい
給水間隔や給水時間が細かく設定でき、操作も簡単で大変便利です。以前毎日1時間以上もかかっていた水やりが解消されました。単三電池4本で1年半持ちました。ただ、電池切れになると水が出っ放しになるので定期的交換が賢明だが。一年中屋外で使用してるが問題なく使えており、耐久性もありそう。(勿論冬は凍結対策するが)兎に角便利でコスパ良好。
2~3ヶ所で散水したかったのですが、スプリンクラー2か所つなげると辛うじて回るか回らないかという程度、水圧を上げたら本体下のソケット部分が壊れました。
スプリンクラーは散水半径の小さなもの(3mくらい)で2か所まで、散水ホースなら30mくらいまでが良いようです。
故障もなく、きちっと給水をしてくれるので、ありがたいです。
時刻や時間設定も、分単位でできるので、ありがたいです。
細いチューブのタイプは扱いにくいので、この普通の水道ホースが使えるタイプが扱いやすい。
ただ、数年に一度故障します。