ズボンプレッサー
ズボンプレスの機能を優先したスタンダードタイプ。
30/15分タイマー・アクセサリー棚・ネクタイハンガー付き。
高級感のあふれる木目調にトリム付き。
ストレッチャーバー・システム(自動引き伸ばし機構)によりシャープに仕上げます。
コルビーズボンプレッサーは世界40カ国以上のホテル・家庭で愛用されています。
色マホガニー
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)250
本体質量(kg)9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×360×1090
内容量1台