こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99
税込¥109
(29)
天然コットン100%のやさしい綿球。
紙軸タイプ
形状涙型
タイプ両綿
全長(mm)76
球径(Φmm)5
内容量1個(200本)
綿棒 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48704827 | - | 05346647 | - |
|
コットン・ラボ スタンダード綿棒 | コットン・ラボ | 1個(200本) | ¥138 税込¥152 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-10-27
- 用途:
- 清掃に
製造業
安価なものは使用中にボロボロとチリがでたりしてきれいにするはずが逆に汚れたりするのですがこちらは大丈夫だったため継続して使用しております。
- 対象商品:
- 48704827
2025-10-27
- 用途:
- 清掃に
製造業
安価なものは使用中にボロボロとチリがでたりしてきれいにするはずが逆に汚れたりするのですがこちらは大丈夫だったため継続して使用しております。